Ensto Nor AS - DCPT-R-GUL/GRØNN-6/2(7M) RAYS - NO1833301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 6 mm
Indre diameter etter krymping - 2 mm
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Ensto Krymp 1kV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070918017431
Elnummer
1833301
Leverandørens varenummer
NO1833301
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
6 mm
Indre diameter etter krymping:
2 mm
Farge:
Grønn
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
3/16"
Nominellt tverrsnitt:
2,5...25 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
7 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


