Ensto Nor AS - DCPT-R-GUL/GRØNN-9/3 (5M) RAYS - NO1833302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 9 mm
Indre diameter etter krymping - 3 mm
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ensto Krymp 1kV
EAN/GTIN
7070918017448
Elnummer
1833302
Leverandørens varenummer
NO1833302
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
9 mm
Indre diameter etter krymping:
3 mm
Farge:
Grønn
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
3/8"
Nominellt tverrsnitt:
10...50 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,75 mm
Lengde:
5 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


