Ensto Nor AS - Distansekrok M24 SOT 74 - SOT74
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 24
Lengde - 310 mm
Høyde krok - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677408021
Elnummer
2881552
Leverandørens varenummer
SOT74
Typebeskrivelse
SOT74
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
24
Lengde:
310 mm
Høyde krok:
38 mm
Gjengestørrelse i tommer:
#10
Brukes for å få tilstrekkelig avstand til stolpen ved innvendig vinkel. Benyttes sammen pinnebolter SOT78. For hengeledningsanlegg, EX eller universalkabel.


