Ensto Nor AS - DMP 1520 MONTASJEPLATE STÅL 12 - DMP1520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 172 mm
Bredde - 133 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677150890
Elnummer
2510119
Leverandørens varenummer
DMP1520
Typebeskrivelse
2510119
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
172 mm
Bredde:
133 mm
Stansing:
nei
Se varebetegnelse