Ensto Nor AS - DOBBELTSPADE 4-KANT M/ALU SKAF - NO8851029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 330 mm
Bladbredde - 225 mm
Skaftlengde - 1900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918008088
Elnummer
8851029
Leverandørens varenummer
NO8851029
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
Bladlengde:
330 mm
Bladbredde:
225 mm
Skaftlengde:
1900 mm
Linjeverktøy og redskap. Dobbeltspade med aluminiumskaft