Utgått

Ensto Nor AS - Duana skjøt 3x16-50papir/plast 1kv - NO1167290

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Duana skjøt 3x16-50papir/plast 1kv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 16...50 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Duana skjøt

EAN/GTIN

7070918004196

Elnummer

1167290

Leverandørens varenummer

NO1167290

Typebeskrivelse

Skjøter 1KV

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Papir/Kunststoff

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

16...50 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

Ja

Med jordleder:

Ja

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

Ja

For 3- og 4-leder plast-/papirisolert 1 kV kabel Raychem Den papirisolerte kabelen bygges om til en plastisolert kabel ved bruk av oljebestandig krympeslange og kabelskritt. Deretter skjøtes den papirisolerte kabelen til plastkabelen med skjøtehylser med tett midtvegg. Primærisolasjonen gjenopprettes med tykkveggede og limbelagte krympeslanger. Ved skjøting av 4-leder plastisolert kabel mot 3-leder papirisolert kabel, plasseres jordlederen på kabelens blykappe med innskjøting av jordlisse som loddes til blykappen og armeringen. Ytre korrosjons og mekanisk forsterkning sikres med en tykkvegget, limbelagt krympeslange. Ved skjøting av 3-leder med konsentrisk skjerm monteres et Cu nett over hele skjøteområdet. Skjøtesettes leveres uten jordlisse og skjøtehylser. Skjøtesettet er testet iht Raychem spesifikasjon PPS 3013, og tilfredsstiller de fleste nasjonale og internasjonale forskrifter som IEC, BS og VDE.