Ensto Nor AS - EFEF406020A STÅLSKAP CUBO E - EFEF406020A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 200 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677158223
Elnummer
2401910
Leverandørens varenummer
EFEF406020A
Typebeskrivelse
Veggskap påv. metall
Bredde:
400 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
200 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Veggmontering:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Mastefeste:
Ja
Antall låser:
1
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Slagfasthet:
IK09
Se varebetegnelse


