Ensto Nor AS - Elektronisk termostat 10A m/romføfer - ECO10RJ+E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Høyde - 85 mm
Bredde - 85 mm
Dybde - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677630859
Elnummer
5491197
Leverandørens varenummer
ECO10RJ+E
Typebeskrivelse
Termostater og regulatorer
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
85 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
48 mm
Max belastning 2300 W. Nattsenking på fast 4 °C som kan styres med 230 V styrespenning. Termostatene har topolet bryter. Passer til både Jussi og Elko RS-