Ensto Nor AS - Endeavs. 36kV 630-1000 inne - P1M36a
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - Ja
For utendørsbruk - nei
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918007395
Elnummer
1170413
Leverandørens varenummer
P1M36a
Typebeskrivelse
1170413
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
Ja
For utendørsbruk:
nei
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt fra/til:
630...1000 mm²


