Ensto Nor AS - Endeavsl. TSRE 24 kV 25-70 - NO1170103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 3
Egnet for innendørsbruk - nei
Egnet for utendørsbruk - Ja
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918495475
Elnummer
1170103
Leverandørens varenummer
NO1170103
Typebeskrivelse
1170103
Antall ledere:
3
Egnet for innendørsbruk:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt:
25...70 mm²


