Ensto Nor AS - Enstosmokk PK99.2595 EX25-95 - PK99.2595
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 11 mm
Indre diameter etter krymping - 11 mm
Med innvendig lim - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677401039
Elnummer
2883739
Leverandørens varenummer
PK99.2595
Typebeskrivelse
2883739
Type:
Kaldkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
11 mm
Indre diameter etter krymping:
11 mm
Med innvendig lim:
nei
Krympeforhold:
Andre
Totallengde etter krymping:
31 mm
Nominellt tverrsnitt:
25...95 mm²
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
2 mm
Driftstemperaturområde:
-20...40 °C
Farge:
Svart
Materiale:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


