Ensto Nor AS - Falldemper 8601F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med fallbeskyttelse - Ja
Arbeidsposisjonering - Nei
Egnet for redningsarbeid - Ja
Størrelse - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494140
Elnummer
8852860
Leverandørens varenummer
8601F
Typebeskrivelse
8852860
Med fallbeskyttelse
Ja
Arbeidsposisjonering
Nei
Egnet for redningsarbeid
Ja
Størrelse
Andre
Farge
Svart
Egnet for nedstigning
Ja
Egnet for klatring i stige
Ja
Antall D-ringer foran
0
Antall D-ringer bak
0
Antall D-ringer side eller hofte
0
Antall brystringer
0
Med utvidet D-ring
Nei
Benyttes hvor fritt fall kan overstige 0,5 m. Demperen har 2 stk ringer med skrusikring. Kombineres med støtopptagende line. Maks sjokkbelastning ved fall er 600 kg. Innsydd sikkerhetsbånd. CE merket, EN-355.