Ensto Nor AS - Feste for grå flatkabel 4x1,5mm² - NF2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enlappet
Type feste - Skruehull
Materiale - Plast
Antall kabler/rør - 1
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611718218736
Elnummer
1560132
Leverandørens varenummer
NF2
Typebeskrivelse
Flatkabler for avgreningsadapter
Modell / utførelse:
Enlappet
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Plast
Antall kabler/rør:
1
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
FLATNET flatkabelsystem er utviklet for å forenkle og forkorte arbeidet ved elektriske installasjoner, spesielt i større installasjoner. Flatkabelsystemet gir en ryddig og oversiktig installasjon og kan med fordel kombineres med hurtigkablingssystemet Enstonet.