Ensto Nor AS - Feste for lilla flatkabel - NF9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Skruehull
Materiale - Plast
Antall kabler/rør - 1
Frekvensvakt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611718221262
Elnummer
1560055
Leverandørens varenummer
NF9
Typebeskrivelse
Flatkabler for avgreningsadapter
Modell / utførelse:
Lukket
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Plast
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
nei
Dekket med kunststoff:
nei
FLATNET flatkabelsystem er utviklet for å forenkle og forkorte arbeidet ved elektriske installasjoner, spesielt i større installasjoner. Flatkabelsystemet gir en ryddig og oversiktig installasjon og kan med fordel kombineres med hurtigkablingssystemet Enstonet.


