Ensto Nor AS - Festebrakett for 3-/4 veis kontakter 250A - NO1166729
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledninger - 1...1
Modell / utførelse - Varmkrymp
Spenningsområde - 0,6/1 kV
Nominellt tverrsnitt - 0...0 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918003137
Elnummer
1166729
Leverandørens varenummer
NO1166729
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall ledninger:
1...1
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Spenningsområde:
0,6/1 kV
Nominellt tverrsnitt:
0...0 mm²
Kontakten er støpt i EPDM isolasjonsmateriale med et utvendig ledende plastmateriale i min. 3 mm tykkelse. Det ledende belegget jordes med en separat jordtrådforbindelse. Kontakten har en elastisk kabelinnføring som forenkler installasjonen, samt har uttak for kapasitiv spenningsmåling. For innendørs og utendørs bruk. Vinkelkontaktene leveres i komplette sett à 3 stk kontakter. Vinkelkontakten er testet iht ANSI/IEEE 386, VDE 0278, Cenelec HD-629.S1, IEC 60502-4 og andre relevante standarder. Godkjent som berøringssikker av DSB.