Ensto Nor AS - Festebrakett PEK42 for SZ400/160 2x400A eller 1x400A+1x160A - PEK42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 0 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0 A
Egnet for sikringsinnsatser - Andre
Antall poler - 0
Utførelse av betjeningselement - Uten betjeningselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677400384
Elnummer
2864818
Leverandørens varenummer
PEK42
Typebeskrivelse
PEK42
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
0 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0 A
Egnet for sikringsinnsatser:
Andre
Antall poler:
0
Utførelse av betjeningselement:
Uten betjeningselement
Utførelse som hovedbryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Kabelinngang:
Andre
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
nei
Egnet for samleskinnemontering:
nei
Plassering av bettjeningselement:
Andre
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Verneklasse (IP) forside:
Andre


