Ensto Nor AS - Festejern SH645 170-270mm - SH645

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Festejern SH645 170-270mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Gjengetype - Andre

  • Gjengemål metrisk (M.). - 320

  • Lengde - 270 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677451027

Elnummer

2881561

Leverandørens varenummer

SH645

Typebeskrivelse

SH645

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengetype:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

320

Lengde:

270 mm

Materialkvalitet:

Andre

Gjengestørrelse i tommer:

Andre

Helgjenget:

nei

Festejernet kan brukes ved f.eks. E-avspenningsmast tosidig vinkel. Brukes sammen med fleksibel klave.