Ensto Nor AS - FFUP302012A STÅL BOKS - FFUP302012A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 200 mm
Dybde - 120 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677159886
Elnummer
2402118
Leverandørens varenummer
FFUP302012A
Typebeskrivelse
Veggskap påv. metall
Bredde:
300 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
120 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Veggmontering:
Ja
Mastefeste:
Ja
Antall dører:
1
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Slagfasthet:
IK09
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Se varebetegnelse