Ensto Nor AS - FIBERAVGRENING AXCES ENDE - NO1170289
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 3
Egnet for innendørsbruk - nei
For utendørsbruk - Ja
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918029373
Elnummer
1170289
Leverandørens varenummer
NO1170289
Typebeskrivelse
Diverse
Antall ledere:
3
Egnet for innendørsbruk:
nei
For utendørsbruk:
Ja
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten
Nominellt tverrsnitt fra/til:
70...95 mm²


