Ensto Nor AS - FORSEGLINGSHYLSE 1KV THS 63/1 - THS 63/1

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - FORSEGLINGSHYLSE 1KV  THS 63/1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 63 mm

  • Indre diameter etter krymping - 19 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Ensto Krymp 1kV

EAN/GTIN

7070918002628

Elnummer

1833288

Leverandørens varenummer

THS 63/1

Typebeskrivelse

Krymp 1kV

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

63 mm

Indre diameter etter krymping:

19 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

2,4 mm

Lengde:

120 m

Driftstemperaturområde:

100...100 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

Ja

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

Limbelagt forseglingsslange i prekuttet lengde for effektiv forsegling mellom kabelisolasjon og kabelsko for innen- og utendørs endeavslutninger på 1 kV kabler.