Ensto Nor AS - Froskekjeft 14,30-18,29mm - 1656-40H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks trekkraft - 3629 kg
For kabeldiameter - 14,3...18,29 mm
Fritt roterende hode - nei
Klemmeform - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494539
Elnummer
8854491
Leverandørens varenummer
1656-40H
Typebeskrivelse
8854491
Maks trekkraft:
3629 kg
For kabeldiameter:
14,3...18,29 mm
Fritt roterende hode:
nei
Klemmeform:
Rund
Spesielt beregnet for FeAl og Al line. Frosken har kjefter med lange, runde anleggsflater som gir et ideelt og skadefritt grep om linen. Froskene er fjærbelastet for holde lina på plass. Kan låses i åpen stilling. Kapasitet 14,30-18,29 mm, Al/FeAl nr. 50-95, Maks last: 36 kN., Kjeftelengde 140 mm, leveres med hake (H) for AUS arbeid.


