Ensto Nor AS - Froskekjeft 20-40mm - SAA-40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks trekkraft - 4000 kg
For kabeldiameter - 20...40 mm
Fritt roterende hode - nei
Klemmeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494485
Elnummer
8854329
Leverandørens varenummer
SAA-40
Typebeskrivelse
8854329
Maks trekkraft:
4000 kg
For kabeldiameter:
20...40 mm
Fritt roterende hode:
nei
Klemmeform:
Andre
Kapasitet 20,0-40,0 mm. Maks. 40 kN. Fjærbelastet. Kjeftelengde 140 mm. Tverrsnitt fra 240-800 mm².


