Ensto Nor AS - Froskekjeft 28-45mm KSK 45 - Froskekjeft
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks trekkraft - 1800 kg
For kabeldiameter - 28...45 mm
Fritt roterende hode - nei
Klemmeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494799
Elnummer
8860151
Leverandørens varenummer
Froskekjeft
Typebeskrivelse
8860151
Maks trekkraft:
1800 kg
For kabeldiameter:
28...45 mm
Fritt roterende hode:
nei
Klemmeform:
Andre
Produsert i stål med aluminiumsbakker som er lett riflede, for å gi et godt grep på isolert hengeledning. Vi har tilstrebet å gjøre froskekjeften så universal som mulig, og den dekker et arbeidsområde fra EX 4x95-150 mm2.