Ensto Nor AS - Froskekjeft 4-22mm - 1685-20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks trekkraft - 2041 kg
For kabeldiameter - 4...22 mm
Fritt roterende hode - nei
Klemmeform - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494492
Elnummer
8854471
Leverandørens varenummer
1685-20
Typebeskrivelse
8854471
Maks trekkraft:
2041 kg
For kabeldiameter:
4...22 mm
Fritt roterende hode:
nei
Klemmeform:
Rund
KLEIN frosk type 1685 er en universal frosk som dekker et stort lineområde. Ovale kjefter for ikke å skade lina. En kjeft er rillet for bedre gripeevne. Låsehake for å holde lina på plass. Kan også brukes på isolert line. Paralelle kjefter. Maks. 20 kN. Fjærbelastet. Med låsehake. Kjeftelengde 64 mm. Tverrsnitt FeAl nr. 10-150. Al nr. 10-150.


