Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ensto Nor AS - FROST PRO.TERMOSTAT 16A PIPE - ECO500

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - FROST PRO.TERMOSTAT 16A PIPE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sensortype - Andre

  • Antall kanaler - 1

  • Kontaktutførelse - Normalt lukket kontakt (NC)

  • Modell / utførelse - Analog

  • Merkespenningsområde - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677635830

Elnummer

5491193

Leverandørens varenummer

ECO500

Typebeskrivelse

Termostater og regulatorer

Sensortype:

Andre

Antall kanaler:

1

Kontaktutførelse:

Normalt lukket kontakt (NC)

Modell / utførelse:

Analog

Merkespenningsområde:

230...230 V

Merkefrekvens:

50...50 Hz

Tekstveiledning i displayet:

nei

24 timers program:

nei

Ukesprogram:

nei

Antall minneplasser:

0

Antall grunnprogram standard:

0

Ferieprogram:

nei

Inngang for tidsprogram:

nei

Innstillingsområde frostbeskyttelse:

2...35 °C

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Nominell omkoblingsstrøm ved 230 V, ikke potensialfri:

16 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Monteringsdybde:

39 mm

ECO500 Elektronisk term. 3600 W