Ensto Nor AS - FUTTERAL ST18.2 F/STÅLBØRSTE - ST 18.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 2
Diameter - 0 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918047193
Elnummer
8857529
Leverandørens varenummer
ST 18.2
Typebeskrivelse
8857529
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
2
Diameter:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
0 mm
Dybde:
0 mm


