Ensto Nor AS - Gjennomgående krok 16x240 SOT 21.116 - SOT21.116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Øyets indre diameter - 38 mm
Skaftdiameter - 16 mm
Total lengde - 355 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677407895
Elnummer
2881546
Leverandørens varenummer
SOT21.116
Typebeskrivelse
SOT21.116
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Øyets indre diameter:
38 mm
Skaftdiameter:
16 mm
Total lengde:
355 mm
Dekket med kunststoff:
nei
Skaftengde:
240 mm
Gjengelengde:
120 mm
Bruddstyrke:
11,9 N
Som endekrok for rettlinje eller opphengskrok for mellomfester. Kan benyttes i kombinasjon med PD 2 eller PD 3 ved parallell linje. Varmforsinket stål, oppfyller kravene i NEK 87.


