Ensto Nor AS - Gjennomgående krok 20x200mm SOT 21 - SOT21

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Gjennomgående krok 20x200mm SOT 21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Øyets indre diameter - 38 mm

  • Skaftdiameter - 20 mm

  • Total lengde - 319 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677407840

Elnummer

2881555

Leverandørens varenummer

SOT21

Typebeskrivelse

SOT21

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Øyets indre diameter:

38 mm

Skaftdiameter:

20 mm

Total lengde:

319 mm

Skaftengde:

200 mm

Gjengelengde:

120 mm

Som endekrok for rettlinje eller opphengskrok for mellomfester. Kan benyttes i kombinasjon med PD 2 eller PD 3 ved parallell linje. Varmforsinket stål, oppfyller kravene i NEK 87.