Ensto Nor AS - Gjennomgående krok 20x200mm SOT 8.21 - SOT8.21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Øyets indre diameter - 20 mm
Skaftdiameter - 20 mm
Total lengde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677410345
Elnummer
2881564
Leverandørens varenummer
SOT8.21
Typebeskrivelse
2881564
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Øyets indre diameter:
20 mm
Skaftdiameter:
20 mm
Total lengde:
320 mm
Skaftengde:
200 mm
Gjengelengde:
120 mm
For Universalkabel Excel/Axces. Som krok for rettlinje eller vinkler for mellomfester eller som endefeste. Varmforsinket stål.