Ensto Nor AS - Gjennomgående krok 20x240mm SOT 21.1 - SOT21.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Øyets indre diameter - 38 mm
Skaftdiameter - 20 mm
Total lengde - 359 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677410376
Elnummer
2881557
Leverandørens varenummer
SOT21.1
Typebeskrivelse
SOT21.1
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Øyets indre diameter:
38 mm
Skaftdiameter:
20 mm
Total lengde:
359 mm
Skaftengde:
240 mm
Gjengelengde:
120 mm


