Ensto Nor AS - Gjennomgående krok 20x320mm SOT 21.2 - SOT21.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Øyets indre diameter - 38 mm
Skaftdiameter - 20 mm
Total lengde - 439 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677407918
Elnummer
2881558
Leverandørens varenummer
SOT21.2
Typebeskrivelse
SOT21.2
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Øyets indre diameter:
38 mm
Skaftdiameter:
20 mm
Total lengde:
439 mm
Skaftengde:
320 mm
Gjengelengde:
120 mm


