Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Ensto Nor AS - Gjennomgående krok 250mm SOT 101.1 - SOT101.1

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Gjennomgående krok 250mm SOT 101.1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Øyets indre diameter - 20 mm

  • Skaftdiameter - 20 mm

  • Total lengde - 350 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677410277

Elnummer

2881533

Leverandørens varenummer

SOT101.1

Typebeskrivelse

SOT101.1

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Øyets indre diameter:

20 mm

Skaftdiameter:

20 mm

Total lengde:

350 mm

Skaftengde:

250 mm

Gjengelengde:

110 mm

For Universalkabel Excel/Axces. Som krok for rettlinje eller vinkler for mellomfester eller som endefeste. Varmforsinket stål. Med låseplate