Ensto Nor AS - Gjennomgående krok 310mm SOT 101.2 - SOT101.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Øyets indre diameter - 20 mm
Skaftdiameter - 20 mm
Total lengde - 410 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677410284
Elnummer
2881534
Leverandørens varenummer
SOT101.2
Typebeskrivelse
SOT101.2
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Øyets indre diameter:
20 mm
Skaftdiameter:
20 mm
Total lengde:
410 mm
Skaftengde:
310 mm
Gjengelengde:
140 mm


