Ensto Nor AS - Heng-/strekkisolator SDI90.288 24kV. Kulehake, tange 70 KN - SDI190.288
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strekkisolator
Merkespenning - 36 kV
Lengde - 497 mm
Krypestrømbane - 613 mm
Bruddstyrke - 70 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677422843
Elnummer
2861740
Leverandørens varenummer
SDI190.288
Typebeskrivelse
SDI190.288
Modell / utførelse:
Strekkisolator
Merkespenning:
36 kV
Lengde:
497 mm
Krypestrømbane:
613 mm
Bruddstyrke:
70 kN
Materiale:
Komposittmateriale
Diameter:
86 mm
Vekt:
1,3 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
171 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
90 kV
Forurensningsgrad (verdi):
2


