Ensto Nor AS - Holdeverktøy Msh 16-300mm² - NO1167309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Andre
Konstruksjon/betjening - Andre
Utbyttbar innsats - nei
Lengde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918004233
Elnummer
1167309
Leverandørens varenummer
NO1167309
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Andre
Konstruksjon/betjening:
Andre
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
300 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Kompresjonskraft:
0...0 kN
Holdeverktøy for bruk ved tiltrekking av mekaniske kabelhylser og sko.


