Ensto Nor AS - HØRSELVERN MED ØREPROPPER OG BØYLE - 8886039

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - HØRSELVERN MED ØREPROPPER OG BØYLE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bæremåte - Hodebøyle

  • Farge - Gul

  • Oppfellbar - Ja

  • Med radio - nei

  • Radiotilknytning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

17312550059521

Elnummer

8886039

Leverandørens varenummer

8886039

Typebeskrivelse

8886039

Bæremåte:

Hodebøyle

Farge:

Gul

Oppfellbar:

Ja

Med radio:

nei

Radiotilknytning:

nei

Materiale hode-bøyle/-bånd:

Plast

Materiale hodebøyle:

Polypropylen

Beskyttelsesklasse i henhold til EN 352:

Andre

Vekt:

50 g

Foliebredde:

nei

Aktiv støyreduksjon:

nei

Høy synlighet (signalfarger):

Ja

Hørselvern Perflex. Hørselvern med ørepropper in-ear.