Ensto Nor AS - HOVEDJORDKLEMME POT 16/25 - 1262104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Påmontering, fast
Modell / utførelse - Med hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder - 1
Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast - 0
Materiale i kontaktskinne - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025221120012
Elnummer
1262104
Leverandørens varenummer
1262104
Typebeskrivelse
Jordingsklemmer
Konstruktionstype:
Påmontering, fast
Modell / utførelse:
Med hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder:
1
Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast:
0
Materiale i kontaktskinne:
Messing
Isolator:
Ja
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm:
0
Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm:
0
Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:
1
Antall tilkoblinger flat leder 30 mm:
1
Antall tilkoblinger flat leder 40 mm:
0
Antall tilkoblinger leder 16 mm ² fast:
0
Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:
7
Antall tilkoblinger leder til 95 mm ² fast:
0
Kontaktskinnens overflate:
Forniklet
Materiale i klemme:
Messing
Klemmens overflate:
Forniklet