Ensto Nor AS - Iso klemme SLIW50 Al/Cu. Hovedleder Al/Cu 10-50 Avgrening Al/Cu 1,5-10. - SLIW50

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Iso klemme SLIW50 Al/Cu. Hovedleder Al/Cu 10-50 Avgrening Al/Cu 1,5-10.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 10...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 10...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 1,5...10 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 1,5...10 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6438100303921

Elnummer

2871589

Leverandørens varenummer

SLIW50

Typebeskrivelse

SLIW50

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

10...50 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

10...50 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

1,5...10 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

1,5...10 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Forbindelsestype:

Bryteboltforbindelse IPC

Som avgreningsklemme for EX-hengeledning opp til 95mm² og til Al/Cu leder opptil 150mm². Klemmen kan benyttes på Al/Al, Al/Cu eller Cu/Cu line. Klemmen monteres enkelt og sikkert med tiltrekking av momentskrue som trekkes til brudd. Under montering skal motholdsverktøy ST34 benyttes. SLIW 50 serien er testet iht. CENELC EN50483-4, som innebærer meget strenge krav til aldringsegenskaper og vanntetting. Klemmen overgår normens krav til montasje under lave temperaturer, helt ned til -25 grader C. SLIW 50 serien har mange andre gode egenskaper også som, fingerring på skruen, godt synlig merking, vanntett, laget av kun rustfrie materialer, og en blå farge som gjør det lett å se om lederen er i riktig posisjon.