Ensto Nor AS - Iso klemme SLIW54 Al/Cu. Hovedleder Al/Cu 16-120. Avgrening Al/Cu 6-50. - SLIW54
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 6...50 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100303785
Elnummer
2871590
Leverandørens varenummer
SLIW54
Typebeskrivelse
SLIW54
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
6...50 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC