Ensto Nor AS - Iso klemme SLIW57 Al/Cu. Hovedleder Al/Cu 25-150. Avgrening Al/Cu 25-95. - SLIW57
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 25...95 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100303686
Elnummer
2871591
Leverandørens varenummer
SLIW57
Typebeskrivelse
SLIW57
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
25...95 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC