Ensto Nor AS - ISOLERHETTE 12/24KV - 250 - COOP-DRC250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - Ja
Type endeavslutning - Kaldkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918003427
Elnummer
1166810
Leverandørens varenummer
COOP-DRC250
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Type endeavslutning:
Kaldkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Type kabelsko:
Uten


