Ensto Nor AS - JEKKETALJE 250KG ELEFANT M/KJE - YII-25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Stål
Diameter - 0 mm
Maks taudiameter - 4 mm
Maks last - 250 kg
Dobbelrull - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918010821
Elnummer
8853540
Leverandørens varenummer
YII-25
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
Kapslingsmateriale:
Stål
Diameter:
0 mm
Maks taudiameter:
4 mm
Maks last:
250 kg
Dobbelrull:
nei
Kjettingtalje type Elephant. Innstrekktalje
ProduktbladPDF


