Ensto Nor AS - JEKKETALJE 500KG ELEFANT M/KJE - NO8852270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Stål
Diameter - 5 mm
Maks taudiameter - 0 mm
Maks last - 500 kg
Dobbelrull - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918008859
Elnummer
8852270
Leverandørens varenummer
NO8852270
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
Kapslingsmateriale:
Stål
Diameter:
5 mm
Maks taudiameter:
0 mm
Maks last:
500 kg
Dobbelrull:
nei
Kjettingtalje type Elephant. Innstrekktalje


