Ensto Nor AS - JEKKETALJE POWER PULL 144SB6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Stål
Diameter - 0 mm
Maks taudiameter - 5 mm
Maks last - 700 kg
Dobbelrull - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918009030
Elnummer
8852752
Leverandørens varenummer
144Sb6
Typebeskrivelse
8852752
Kapslingsmateriale
Stål
Diameter
0 mm
Maks taudiameter
5 mm
Maks last
700 kg
Dobbelrull
Ja
Jekketalje Power Pull