Utgått

Ensto Nor AS - JORDBÅNDKLEMME EB 0 1/8-3/8 SOILBÅND 2.5-16MM 13CM Ø:9MM - 1262101

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - JORDBÅNDKLEMME EB 0 1/8-3/8  SOILBÅND 2.5-16MM 13CM Ø:9MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål 304 (V2A)

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Antall ledere - 2

  • Min. klemm- /spennvidde tommer - 3/8"

  • Maks. klemm- /spennvidde tommer - 3/8"

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025221122047

Elnummer

1262101

Leverandørens varenummer

1262101

Typebeskrivelse

Jordingsklemmer

Materiale:

Rustfritt stål 304 (V2A)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Antall ledere:

2

Min. klemm- /spennvidde tommer:

3/8"

Maks. klemm- /spennvidde tommer:

3/8"

Koblingsbokser IP66-67 Koblingsskap (tomt) (EC000261)