Ensto Nor AS - Jordlinesats BLX 50-157 1,5M - NO2875175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918026761
Elnummer
2875175
Leverandørens varenummer
NO2875175
Typebeskrivelse
2875175
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Andre
Består av; Shunt 25mm² Cu m/sko 1,5 m, SO181.6 hengeklemme med trinse, SOT21.2 gjennomgående krok 20x320 mm og PPS345 lenke Ø 18/22 mm.