Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ensto Nor AS - Jordlinesats BLX 50-157 2M - NO2875177

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Jordlinesats BLX 50-157 2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918029557

Elnummer

2875177

Leverandørens varenummer

NO2875177

Typebeskrivelse

2875177

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Består av; Shunt 50mm² Cu m/sko 2 m, SO181.6 hengeklemme med trinse, SOT21.2 gjennomgående krok 20x320 mm og PPS345 lenke Ø 18/22 mm.