Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Ensto Nor AS - K3M24X 16-25 papir endemuffe - NO1167686

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - K3M24X 16-25 papir endemuffe

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 3

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918004851

Elnummer

1167686

Leverandørens varenummer

NO1167686

Typebeskrivelse

Endeavslutninger 12/24KV

Antall ledere:

3

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

nei

Type kabelsko:

Uten

Nominellt tverrsnitt:

16...25 mm²

Endeavslutningen er konstruert for kabler impregnert med dryppfri masse type DKBA, DKXE eller tilsvarende. Faseslangene består av krypestrøms- og erosjonsbestandige krympeslanger. Innvendig holdes masseimpregneringen på plass av en oljebestandig krympeslange. Belteisolasjonen på beltekabelen (12 kV) forsterkes med en krympbar beltekrage. Feltstyringen sikres av en krympbar feltstyrerslange, og skrittet mellom lederne og mot blyet fylles med gul, oljebestandig mastik. Det hele tettes med et krympbart ledende formgods. Endeavslutningsettet leveres i baseforpakning, men faseslangene må bestilles separat. (HVOT). Endeavslutning er testet iht VDE 0278 og Raychem PPS 3013, og tilfredsstiller fullt ut BS og IEC.