Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ensto Nor AS - KABELKUTTER CC-22 160MM - 8814215

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - KABELKUTTER CC-22 160MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks skjærediameter - 50 mm

  • Konstruksjon/betjening - Hydraulisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918043416

Elnummer

8814215

Leverandørens varenummer

8814215

Typebeskrivelse

8814215

Maks skjærediameter:

50 mm

Konstruksjon/betjening:

Hydraulisk

Kabelkutter 160mm Cc-22