Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Ensto Nor AS - Kabelmerke hvitt med tekst "Lavspenningskabel" - NO1170733

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Kabelmerke hvitt med tekst "Lavspenningskabel"

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Kan klikkes på plass - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918496106

Elnummer

1170733

Leverandørens varenummer

NO1170733

Typebeskrivelse

NO1170733

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Kan klikkes på plass:

Ja

Kabelmerker laget etter RENs "Håndbok for driftsmerking og anleggsmerking". De nye merkene kan preges med eksisterende pregemaskiner. Pregingen utføres ved at siffer stanses inn i plastmaterialet, og gir en varig merking. For kabler med diameter opptil ca. 120 mm. Avstanden mellom merkene skal være maksimalt 1 meter for både en- og treleder kabel. Stripslengde 340 mm. Kabelmerke med merkeflate for opptil 12 tegn.